Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 0.1-10μL クリア 02-707シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
65-4343-52
65-4343-57
65-4343-53
65-4343-52
65-4343-55
65-4343-56
65-4343-54
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(960本)
注文コード
55472359
品番
02-707-436
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:0.1-10μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:2μL●長さ:3.17cm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン
アズワン品番
65-4343-52