曜日別特売
02-707-440 Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 0.1-10μL クリア 02-707シリーズ Thermo Fisher Scientific 55472368

Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 0.1-10μL クリア 02-707シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-4343-55
内容量1セット(960本)注文コード55472368品番02-707-440
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様●サイズ:0.1-10μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●チップタイプ:Extended Length●目盛り:2.5μL●長さ:45.7mm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレンアズワン品番65-4343-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする