曜日別特売
02-707-427 Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL ヒンジラック 02シリーズ Thermo Fisher Scientific 55472490

Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL ヒンジラック 02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(960本)仕様●サイズ:1-200μL●包装:ヒンジラック●カラー:イエロー●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●チップタイプ:Thin Wall●目盛り:なし●長さ:5cm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン注文コード55472490品番02-707-427
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●サイズ:1-200μL●包装:ヒンジラック●カラー:イエロー●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●チップタイプ:Thin Wall●目盛り:なし●長さ:5cm●FREE:DNase, RNase, and DNA Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレンアズワン品番65-4343-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする