曜日別特売
HI VS HI継手バルブソケット 東栄管機 55472507

 

HI VS HI継手バルブソケット 東栄管機 55472507
HI VS HI継手バルブソケット 東栄管機 55472507

HI継手バルブソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード55472507品番HI VS
参考基準価格(税別)¥339販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

用途HIパイプ用継手。呼び径40ねじの呼びR1 1/2材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)92寸法d(mm)37寸法L1(mm)19.1山数11寸法a(mm)12.7寸法D(mm)57寸法B(mm)57寸法D1(mm)47.803寸法L2(mm)5寸法W(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする