HI VS HI継手バルブソケット 東栄管機 55472516

 

HI VS HI継手バルブソケット 東栄管機 55472516
HI VS HI継手バルブソケット 東栄管機 55472516

HI継手バルブソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード55472516品番HI VS
参考基準価格(税別)¥512販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

用途HIパイプ用継手。呼び径50ねじの呼びR2材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)106寸法d(mm)48寸法L1(mm)23.38山数11寸法a(mm)15.88寸法D(mm)70寸法B(mm)70寸法D1(mm)59.614寸法L2(mm)5寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする