Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) SureOne Filter Tips/シュアワンピペットチップ/フィルターチップ 02-707シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(960本)
1セット(960本)
1セット(1632本)
アズワン品番
65-4343-81
65-4343-82
65-4343-81
65-4343-85
65-4343-83
65-4343-80
65-4343-86
65-4343-79
65-4343-84
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(960本)
注文コード
55472605
品番
02-707-442
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:0.1-10μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:滅菌●フィルタータイプ:フィルター付き●目盛り:2.5μL●長さ:4.57cm●FREE:DNase, RNase, and Pyrogen Free●オートクレーブ不可
アズワン品番
65-4343-81