曜日別特売
02-707-432 Fisherbrand(TM) SureOne Filter Tips/シュアワンピペットチップ/フィルターチップ 02-707シリーズ Thermo Fisher Scientific 55472630

Fisherbrand(TM) SureOne Filter Tips/シュアワンピペットチップ/フィルターチップ 02-707シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(960本)
アズワン品番65-4343-83
内容量1セット(960本)注文コード55472630品番02-707-432
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880
仕様●サイズ:2-20μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:滅菌●フィルタータイプ:フィルター付き●目盛り:なし●長さ:5.11cm●FREE:DNase, RNase, and Pyrogen Free●オートクレーブ不可アズワン品番65-4343-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする