曜日別特売
15-079-627 Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) 超低温 WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher Scientific 55473059

Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) 超低温 WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●規格:2ステンレス製プローブ●温度範囲:-90~+105℃●温度分解能:0.01°●精度:±0.1℃●アラームタイプ:モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●認定/コンプライアンス●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●製品タイプ:WiFiデータロギング冷蔵庫/冷凍庫温度計●付属品:1ステンレス鋼316プローブ2本、バッテリー、磁石、ベルクロ、壁取り付け、Traceable証明書注文コード55473059品番15-079-627
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥150,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●規格:2ステンレス製プローブ●温度範囲:-90~+105℃●温度分解能:0.01°●精度:±0.1℃●アラームタイプ:モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●認定/コンプライアンス●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●製品タイプ:WiFiデータロギング冷蔵庫/冷凍庫温度計●付属品:1ステンレス鋼316プローブ2本、バッテリー、磁石、ベルクロ、壁取り付け、Traceable証明書アズワン品番65-4344-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする