Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) ミニドライバス用ブロック 14-955シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
65-4344-95
65-4344-99
65-4345-01
65-4344-97
65-4344-98
65-4344-94
65-4344-96
65-4344-95
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473156
品番
14-955-224
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:1.5mL●材質:アルミニウム●使用対象:ミニドライバス●タイプ アクセサリー:ブロック●MAX本数:15
アズワン品番
65-4344-95