東栄管機
TS継手水栓エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
13
13
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473259
品番
TS WL
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
13
ねじの呼び
Rp 1/2
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)
38
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
24
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法T(mm)
4
寸法H1(mm)
29
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材