TS WL TS継手水栓エルボ 東栄管機 55473268

 

TS WL TS継手水栓エルボ 東栄管機 55473268
TS WL TS継手水栓エルボ 東栄管機 55473268

TS継手水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径16
内容量1個注文コード55473268品番TS WL
参考基準価格(税別)¥121販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60

圧力配管で使用出来ます。

用途VPパイプ用継手。呼び径16ねじの呼びRp 1/2材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H(mm)43寸法t(mm)3.5寸法D(mm)29寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法H1(mm)32寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする