Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4345-37
65-4345-32
65-4345-30
65-4345-33
65-4345-37
65-4345-27
65-4345-36
65-4345-31
65-4345-28
65-4345-40
65-4345-29
65-4345-39
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473305
品番
88860114
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:ミックス(6mm/13mm/25mmチューブ)●サイズ:124×76mm●ウェル数:6/12/3●ウェルサイズ:(6)6.5×31mm(平底)、(12)13.5×31mm(平底)、(3)25.5×31mm(平底)●アルミニウム製
アズワン品番
65-4345-37