TS MWL TS継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機 55473313

 

TS MWL TS継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機 55473313
TS MWL TS継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機 55473313

TS継手水栓エルボ(インサート付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法D(mm)33
寸法D1(mm)37
内容量1個注文コード55473313品番TS MWL
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

圧力配管で使用出来ます。

用途VPパイプ用継手。呼び径(A)20ねじの呼びRp 3/4材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ寸法H(mm)51寸法t(mm)3.5ねじの種類Rp寸法D(mm)33寸法D1(mm)37寸法D2(mm)42寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)26.441寸法d2(mm)32寸法H1(mm)361インチ当たり山数14寸法l1(mm)19寸法l2(mm)16
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする