弘益
ミーティングテーブル W1800×D900×H720mm ASO-M1890シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
内容量
1台
色
ホワイト
仕様
●サイズ:W1800×D900×H720mm●材質:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(22mm厚)フラッシュ加工、抗ウィルスABSエッジ、天板裏/抗ウィルスバッカー、脚/スチール粉体塗装(ホワイト)●※1台3梱包になります。
注文コード
55473576
品番
ASO-M1890W(WH)
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×720
質量(kg)
33.9
仕様
●サイズ:W1800×D900×H720mm●材質:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(22mm厚)フラッシュ加工、抗ウィルスABSエッジ、天板裏/抗ウィルスバッカー、脚/スチール粉体塗装(ホワイト)●※1台3梱包になります。
アズワン品番
65-4350-11
パネル
なし
注意
●※1台3梱包になります。