東栄管機
VU継手90°異径片受エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
100P×50S
100P×50S
100P×75S
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473968
品番
VU カタウケ 90°KL
参考基準価格(税別)
¥998
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
管径の切替が出来、片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
100P×50S
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
91
寸法l(mm)
25
寸法L2(mm)
83
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材