曜日別特売
VU カタウケ 90°KL VU継手90°異径片受エルボ 東栄管機 55473977

 

VU カタウケ 90°KL VU継手90°異径片受エルボ 東栄管機 55473977
VU カタウケ 90°KL VU継手90°異径片受エルボ 東栄管機 55473977

VU継手90°異径片受エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径100P×75S
内容量1個注文コード55473977品番VU カタウケ 90°KL
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

管径の切替が出来、片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。呼び径100P×75S材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)106寸法l(mm)40寸法L2(mm)102
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする