VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55474013

 

VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55474013
VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55474013

VU継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
呼び径75
内容量1個注文コード55474013品番VU DL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥571販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

排水無圧配管用継手です。

用途
VUパイプ用継手。
呼び径75最高使用圧力(MPa)無圧材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU寸法L(mm)88寸法Z(mm)48使用流体排水
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする