VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55474047

 

VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55474047
VU DL VU継手90°エルボ 東栄管機 55474047

VU継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径150
内容量1個注文コード55474047品番VU DL
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

排水無圧配管用継手です。

用途
VUパイプ用継手。
呼び径150最高使用圧力(MPa)無圧材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU寸法L(mm)168寸法Z(mm)88使用流体排水
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする