東栄管機
VU継手90°大曲エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
100
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474144
品番
VU LL
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
178
寸法Z(mm)
128
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材