東栄管機
VU継手異径大曲チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
200×100
50×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×50
100×75
125×100
150×125
200×100
200×150
呼び径(A)
200×100
50×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×50
100×75
125×100
150×125
200×100
200×150
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474467
品番
VU LT
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
200×100
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
大曲チーズ
タイプ
VU
寸法L1(mm)
238
寸法L2(mm)
162
寸法L3(mm)
226
呼び径(A)
200×100
寸法Z1(mm)
128
寸法Z2(mm)
52
寸法Z3(mm)
176
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材