東栄管機
VU継手インクリーザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
75×40
50×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×50
100×65
100×75
125×100
150×100
150×125
200×100
200×125
200×150
250×200
300×200
300×250
呼び径(A)
75×40
50×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×50
100×65
100×75
125×100
150×100
150×125
200×100
200×125
200×150
250×200
300×200
300×250
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474668
品番
VU IN
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
75×40
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
インクリーザー
タイプ
VU
寸法L(mm)
87
寸法Z(mm)
25
呼び径(A)
75×40
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材