東栄管機
VU継手インスリーブソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
150
75
100
150
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474835
品番
VU ISS
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
150
最高使用圧力(MPa)
無圧
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
全長(mm)
130
タイプ
VU
寸法L(mm)
130
内径(Φmm)
165
寸法d(mm)
146
外径(Φmm)
165
寸法D(mm)
165
寸法D1(mm)
153
寸法l(mm)
60
寸法Z(mm)
10
使用流体
排水
呼び径(A)
150
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材