曜日別特売
カタウケヘンシンIN KSIN VU継手片受偏芯インクリーザー 東栄管機 55474939

 

カタウケヘンシンIN KSIN VU継手片受偏芯インクリーザー 東栄管機 55474939
カタウケヘンシンIN KSIN VU継手片受偏芯インクリーザー 東栄管機 55474939

VU継手片受偏芯インクリーザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径150P×100S
内容量1個注文コード55474939品番カタウケヘンシンIN KSIN
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

管径の切替が出来る片側パイプ径のソケットです。排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。呼び径150P×100S材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)200寸法d(mm)107寸法L1(mm)102.5寸法A(mm)165寸法B(mm)154寸法C(mm)23.5寸法l(mm)50
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする