東栄管機
VU継手片受偏芯インクリーザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
150P×125S
100P×75S
125P×100S
150P×100S
150P×125S
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474948
品番
カタウケヘンシンIN KSIN
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
管径の切替が出来る片側パイプ径のソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
150P×125S
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
215
寸法d(mm)
131
寸法L1(mm)
102.5
寸法A(mm)
165
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
11.5
寸法l(mm)
65
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材