東栄管機
VU継手片差しチーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
100
50
75
100
75×50
100×75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474975
品番
VU KTI(カリュウカタサシチーズ)
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一方向がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
112
寸法D1(mm)
106.7
寸法L2(mm)
113
寸法L3(mm)
112
寸法d1(mm)
100
寸法Z1(mm)
62
寸法Z2(mm)
63
寸法Z3(mm)
62
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材