VU DS VU継手ソケット 東栄管機 55475185

 

VU DS VU継手ソケット 東栄管機 55475185
VU DS VU継手ソケット 東栄管機 55475185

VU継手ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径200
呼び径(A)200
内容量1個注文コード55475185品番VU DS
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。呼び径200材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU寸法L(mm)215寸法Z(mm)5呼び径(A)200
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 異常無し
松田事務所

こちらの商品も熱変形も無く、4個とも劣化も無く使えます。
安心して注文して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする