曜日別特売
VU DT VU継手チーズ 東栄管機 55475273

 

VU DT VU継手チーズ 東栄管機 55475273
VU DT VU継手チーズ 東栄管機 55475273

VU継手チーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径100
呼び径(A)100
内容量1個注文コード55475273品番VU DT
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。呼び径100最高使用圧力(MPa)無圧材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112使用流体排水呼び径(A)100寸法Z1(mm)62寸法Z2(mm)63寸法Z3(mm)62
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 排水の配管
飲食業

排水の配管に使用しましたが近所のホムセンにはちょうどなかったので助かりました。
他のチーズと比べても特に遜色なく使えました。

対象商品 : 55475246
2021-07-18
用途: DYIに
その他業種

ホームセンターで買うより何倍も安くとても助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする