東栄管機
VU継手ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55475343
品番
VU BU
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
管径の切替をコンパクトに出来、片側VUパイプの内側に入るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
50I×40S
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
丸型
色
グレー
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材