東栄管機
VU継手偏芯ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
100×65
75×65
100×65
125×100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55475456
品番
TSK ヘンシンブッシュ HB
参考基準価格(税別)
¥612
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
100×65
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
114
寸法C(mm)
15
寸法l(mm)
35
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材