曜日別特売
- 雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機 55475596

 

- 雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機 55475596
- 雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機 55475596

雨水マス用フタ(雨水)2穴

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径250
内容量1個注文コード55475596品番-
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

雨水マス用のPP蓋です。

用途雨水配管用。形状丸型呼び径250材質ポリプロピレン製厚さ(mm)14白色サイズ250外径(Φmm)278表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55475605
2026-03-05
用途: 雨水浸透桝の蓋

雨水桝にぴったりの寸法です。白色で玄関近くに設置しても問題ない色だと思います。車は乗れません。

対象商品 : 55475605
2025-10-13
用途: 水はけ
青山国際合同会社サービス業

期待通りの機能で、価格はかなりお得であった。ひんしつももんだいなし

2025-07-15
用途: 庭の雨水マスを交換

1枚割れてしまったので、樹脂製のものに3枚とも交換しました。
耐久性、対候性は、これから様子を見てみます。

対象商品 : 55475605
2025-02-14
用途: 破損交換
製造業

頑丈な印象です。
元々の蓋とほとんど同じデザイン、助かりました。

対象商品 : 55475596
2024-09-05
用途: 自宅用
その他業種

劣化もあり主人が踏み抜いてしまったので近所のホームセンター数軒回りましたが売ってませんでした。
ネットで探して安かったのでこちらで購入しました。
翌日には発送され大変助かりました。
元々ついていた蓋よりは軽量ですが普段行かない裏口ですし十分です。

対象商品 : 55475596
2023-10-16
用途: 自宅の雨水のマンホール
山本重設建設業・工事業

サイズがあって良かったです。これでマンホール穴にハマらずにすます。

2022-02-25
用途: 家まわりの排水蓋

築25年経過した雨水排水の蓋が劣化しており手軽に注文でき無事交換出来ました。

1が参考にしています
2024-08-28
用途: 豪雨対策

雨水浸透枡を増設しましたが、蓋が軽く浮き上がってしまった。商品説明に蓋の重量記載がが欲しかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする