PMC2535 ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール 55475797

 

PMC2535 ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール 55475797
PMC2535 ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール 55475797
PMC2535 ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール 55475797
PMC2535 ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール 55475797
PMC2535 ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール 55475797
PMC2535 ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール 55475797
PMC2535 ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツール 55475797

ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
吊上能力(kg)250
質量(kg)280
内容量1台注文コード55475797品番PMC2535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥662,700

クレーン設備のない作業現場に最適です。
軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。
組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。
移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。

用途クレーン設備のない作業現場に最適。吊上能力(kg)250質量(kg)280全幅(mm)3900全高(mm)3147スパン(m)3.5奥行(mm)1500揚程(m)3
注意
※荷を吊上げたまま移動しないで下さい。
※ホイストは別売です。(容量、揚程、取付部フック寸法に合ったホイストをご使用下さい。)
※つり上げ荷重は、ホイストや吊具の重量を含んだ数値です。(ワーク重量はこれらのものを差し引いた数値になります。)
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき200,000/税込220,000
北海道地方数量1につき500,000/税込550,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする