曜日別特売
S2A2A1AC32010R ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業 55477294

※該当色の参照願います。

ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(1000m)
太さ(mm)0.739
レッド
内容量1巻(1000m)注文コード55477294品番S2A2A1AC32010R
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。

用途漁業 釣糸 園芸号数20レッド伸度(%)30~35強度(kg)35太さ(mm)0.739結節強力(kg)26.3ひも・糸種類
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55477705
2023-01-04
用途: クエ漁 ぶっ込み
建設業・工事業

釣具・漁具店で一般に販売されているラインより圧倒的に巻癖が少なくしなやか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする