曜日別特売
590541 アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481564

 

590541 アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481564
590541 アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481564

アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
内容量1セット注文コード55481564品番590541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。

用途外装パーツ適合ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~)材質PVCブルーメーカーふそう取付け方法貼付け式適合車種ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~)
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。※イベント装飾品の為、車検非対応になります。※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする