JET INOUE(ジェットイノウエ)
アイラインフィルム 三菱ふそう 17'スーパーグレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
パープル
イエロー
グリーン
アンバー
スモーク
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55481598
品番
590546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,780
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途
外装パーツ
適合
ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~)
材質
PVC
色
パープル
メーカー
ふそう
取付け方法
貼付け式
適合車種
ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~)
取扱説明書:
取付説明書(0.1MB)
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。※イベント装飾品の為、車検非対応になります。※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。