曜日別特売
590551 アイラインフィルム ファイブスターギガ前期 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481625

 

590551 アイラインフィルム ファイブスターギガ前期 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481625
590551 アイラインフィルム ファイブスターギガ前期 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481625

アイラインフィルム ファイブスターギガ前期

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
内容量1セット注文コード55481625品番590551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。

用途外装パーツ適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)材質PVC適合いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)ブルーメーカーいすゞ取付け方法貼付け式
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
※イベント装飾品の為、車検非対応になります。
※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。
※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする