JET INOUE(ジェットイノウエ)
アイラインフィルム ファイブスターギガ前期
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アンバー
イエロー
グリーン
アンバー
スモーク
パープル
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55481659
品番
590558
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途
外装パーツ
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
材質
PVC
適合
いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12)
色
アンバー
メーカー
いすゞ
取付け方法
貼付け式
取扱説明書:
取付説明書(0.1MB)
注意
※製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
※イベント装飾品の為、車検非対応になります。
※埃が無く、直射日光が当たらないところで取付してください。
※取付の際は霧吹き、中性洗剤、水、スクイジー等をご用意ください。