505113 ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481677

505113 ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481677
505113 ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481677
505113 ガードリレー JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481677

ガードリレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電圧DC12
定格30A(360W)
内容量1個注文コード55481677品番505113
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。

用途サウンドパーツ適合DC12V車電圧DC12定格30A(360W)
取扱説明書:取付説明書(0.1MB)
注意
※本製品自動車専用です。※定格を超える電装品は使用できません。※配線コードを延長して使用する際、適合以下の容量の配線は絶対に使用しないでください。※完全防水仕様ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする