JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDサイドマーカーランプ 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
レンズ色
ブルー
アンバー
グリーン
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55481957
品番
534901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
レンズ色
ブルー
色
ブルー
材質
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC24(最大28)
径(Φmm)
ランプ部分:57
ピッチ(mm)
67(螺子)
LED
10PCS
明るさ(Lm)
2W/60LM
注意
※取付用ビスの付属はございません。