曜日別特売
534904 LEDサイドマーカーランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481984

 

534904 LEDサイドマーカーランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481984
534904 LEDサイドマーカーランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481984
534904 LEDサイドマーカーランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481984
534904 LEDサイドマーカーランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 55481984

LEDサイドマーカーランプ 丸型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レンズ色ホワイト
内容量1個注文コード55481984品番534904
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。

レンズ色ホワイトホワイト材質ABS樹脂定格電圧(V)DC24(最大28)径(Φmm)ランプ部分:57ピッチ(mm)67(螺子)LED10PCS明るさ(Lm)2W/60LM
注意
※取付用ビスの付属はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする