曜日別特売
HG-VH8-T15-BL バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 55485563

HG-VH8-T15-BL バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 55485563
HG-VH8-T15-BL バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 55485563

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード55485563品番HG-VH8-T15-BL
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。

用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50アズワン品番64-6781-98羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする