MB0915000NP1 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55486053

MB0915000NP1 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55486053
MB0915000NP1 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55486053
MB0915000NP1 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55486053

ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上マットサテン
内容量1個注文コード55486053品番MB0915000NP1
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
グリップ径(Φmm)8ピッチP(mm)128高さ(mm)33材質亜鉛合金(ZDC)仕上マットサテン取付穴深さ(mm)14.5種類裏止めハンドル長さL(mm)198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする