曜日別特売
334HG51N キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 55486096

334HG51N キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 55486096
334HG51N キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 55486096
334HG51N キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 55486096
334HG51N キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 55486096

キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55486096品番334HG51N
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キャッチ付のガラス用蝶番です
取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)

用途
家具・ショーケース用
付属品
ガラス保護用プラスチックスペーサー
ガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)
ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)
側板用ねじ6.3×13
材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス高さ1600 mm以上は、8 mm厚のガラスを推奨します。
必ず戸当りを設けてください。
記載外の付属ねじは使用しません。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする