曜日別特売
4040WSS ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55486349

品番個別画像

4040WSS ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55486349
4040WSS ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55486349
4040WSS ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業) 55486349

ステンレス鋼製平儀星蝶番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55486349品番4040WSS
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。

付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要です。
軸は抜けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする