曜日別特売
RKA5-450(SUS430) ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55486358

RKA5-450(SUS430) ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55486358
RKA5-450(SUS430) ステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 55486358

ステンレス鋼製スライドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
移動距離(mm)340
内容量1セット注文コード55486358品番RKA5-450(SUS430)
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。

材質ステンレス鋼質量(g)700移動距離(mm)340幅W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)446
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする