ZL-2501-80 ステンレス鋼製 掘込引手 LAMP(スガツネ工業) 55487024

ZL-2501-80 ステンレス鋼製 掘込引手 LAMP(スガツネ工業) 55487024
ZL-2501-80 ステンレス鋼製 掘込引手 LAMP(スガツネ工業) 55487024
ZL-2501-80 ステンレス鋼製 掘込引手 LAMP(スガツネ工業) 55487024

ステンレス鋼製 掘込引手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチP(mm)70
内容量1個注文コード55487024品番ZL-2501-80
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
本品は手掛かりがあります。

付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)仕様埋込・掘込取手材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)4長さL(mm)80仕上Zwei L仕上ピッチP(mm)70取付穴深さ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする