曜日別特売
TI-M320-150-01 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55487566

TI-M320-150-01 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55487566
TI-M320-150-01 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55487566
TI-M320-150-01 トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 55487566

トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さL(mm)25.7注文コード55487566品番TI-M320-150-01
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

2万5千回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど質量(g)9開き角度(度)360°材質仕上素地種類インサート型長さL(mm)25.7幅W(mm)25.7仕様使用温度:0 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
材料や加工、使用方法などにより加工寸法の調整が必要となりますので、必ずお客様にて取付をご確認ください。
取付圧入時、軸と本体がずれないように必ず圧入部位を押すようにしてください。

商品説明動画

トルクヒンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする