TBH-600SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55487654

品番個別画像

TBH-600SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55487654
TBH-600SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55487654
TBH-600SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55487654
TBH-600SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55487654

マシナリーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットシルバー
長さL(mm)600
内容量1個注文コード55487654品番TBH-600SL
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

型にはまらない意匠と無垢独特の重厚感があります。
三角柱のバーと、中央に配されたブラケットが組み合わさったハンドルです。

材質アルミニウム合金マットシルバー高さ(mm)103.5質量(g)2363種類裏止めハンドル長さL(mm)600グリップ径(Φmm)40仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする