LAMP(スガツネ工業)
アルミ弓形ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ピッチP(mm)
975
192
975
長さL(mm)
1090
222
1090
質量(g)
1647
228
1647
仕上
ステンレス調アルマイト処理
ステンレス調アルマイト処理
ブラックアルマイト処理
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55488659
品番
SOR-1000S
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。
用途
鉄道車両など
質量(g)
1647
グリップ径(Φmm)
38
ピッチP(mm)
975
高さ(mm)
80
仕上
ステンレス調アルマイト処理
材質
アルミニウム合金
取付け方法
めねじ
種類
裏止めハンドル
耐荷重(N)
490
長さL(mm)
1090
面付形種類
アーチ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
片面取付用です。両面取付はできません。
商品説明動画
参考になった