SOR-1000BL アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55488668

SOR-1000BL アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55488668
SOR-1000BL アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 55488668

アルミ弓形ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチP(mm)975
長さL(mm)1090
質量(g)1647
仕上ブラックアルマイト処理
内容量1個注文コード55488668品番SOR-1000BL
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。

用途
鉄道車両など
質量(g)1647グリップ径(Φmm)38ピッチP(mm)975高さ(mm)80仕上ブラックアルマイト処理材質アルミニウム合金取付け方法めねじ種類裏止めハンドル耐荷重(N)490長さL(mm)1090面付形種類アーチ形RoHS指令(10物質対応)対応
注意
片面取付用です。両面取付はできません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする