SBH-800BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55489203

品番個別画像

SBH-800BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55489203
SBH-800BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55489203
SBH-800BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55489203
SBH-800BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 55489203

マシナリーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットブラック
ピッチP(mm)710
内容量1個注文コード55489203品番SBH-800BL
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

無垢独特の重厚感があります。
手に馴染みやすい四角柱のハンドルです。
正面から見ると握り部が宙に浮いたように見えるデザインです。

材質アルミニウム合金マットブラック高さ(mm)80質量(g)1833種類裏止めハンドル長さL(mm)800グリップ径(Φmm)32.3仕上アルマイト処理取付け方法めねじピッチP(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする